Weldonhouder, HSK-A 63 kort, Span-⌀ D1: 6mm

Artikelnummer: 304277 6
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 20000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 6 mm
Opname HSK-A 63 kort
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 20000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 65 mm
Buiten-⌀ D 25 mm
Reservespanschroef nr. 309900 6
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 304277 6
EAN/GTIN 4045197709004
Nummer fabrikant 304277 6

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • HSK-functievlakken bewerkt.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Tip:

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Weldonhouder, HSK-A 63 kort, Span-⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Weldonhouder, HSK-A 63 kort, Span-⌀ D1: 6mm

op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
€ 92,80
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
€ 115,00
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
€ 141,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 131,50
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 117,00
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
156,50 €
€ 115,00
Opname HSK-A 63 kort HSK-A 63 kort HSK-A 63 kort HSK-F 63 kort HSK-A 63 kort HSK-A 63 kort
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Buiten-⌀ D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Vorm A A A F A A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Span-⌀ D1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Producttype Weldonhouder Weldonhouder Weldonhouder Weldonhouder Weldonhouder Weldonhouder