Weldonhouder vernikkeld met koelkanaalboring 6 mm

Artikelnummer: 304272 6
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ D1 6 mm
    Opname HSK-A 63 kort
    Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
    Vorm A
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
    Verspaningsstrategie HSC; HPC
    Afkoppellengte A-maat 65 mm
    Buiten-⌀ D 25 mm
    Reservespanschroef nr. 309900 6
    Producttype Weldonhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 304272 6
    EAN/GTIN 4045197945556
    Nummer fabrikant 304272 6

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Met RFID/Balluff-chip-boring.
    • HSK-functievlakken bewerkt.

    GARANT: Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
    Speciale vernikkeling.
    Met afsluitbare koelkanaalboringen.

    Toepassing:

    voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

    Accessoires:

    koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

    Tip:

    HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen