{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | BT 40 kort | |
Opnamenorm | DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Uitvoering | BT-DC | |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | |
a | 1 mm | |
Buiten-⌀ D | 44,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 303825 12 | |
EAN/GTIN | 4067263239727 | |
Nummer fabrikant | 303825 12 |