{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 40 | |
Span-⌀ D1 | 3-26 mm | |
Opname | BT 40 kort | |
Opnamenorm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 3 mm - 26 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
a | 1 mm | |
Buiten-⌀ D | 63 mm | |
Reserve-ER-spanmoer nr. 309580 | 40 | |
ER-spansleutel nr. 309680 | 40 | |
Uitvoering | BT-DC | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 303710 40 | |
EAN/GTIN | 4062406250348 | |
Nummer fabrikant | 303710 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spantanghouder Vorm AD 40
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 100,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 81,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 111,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 138,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 63 | 63 | 63 | 63 |
Voor ER-spantangen | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spanbereik | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 20000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC | HSC | HSC |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder |