Slanke hydrohouder, BT 30 A = 85, Span-⌀ D1: 3mm

Artikelnummer: 303446 3
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 3 mm
Opname BT 30 A = 85
Opnamenorm ISO 7388-2; JIS B6339
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 85 mm
⌀ D2 10 mm
⌀ D3 14,7 mm
Buiten-⌀ D 40 mm
L2 45 mm
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303446 3
EAN/GTIN 4045197868558
Nummer fabrikant 303446 3

Omschrijving

Uitvoering:

  • Extreem slanke vorm (3°-contour).
  • Ideale dempingseigenschappen.
  • Axiale lengteverstelling mogelijk.
  • Schachten speciaal bewerkt.

Toepassing:

  • Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
  • Waar gereduceerde storende contour vereist is.
  • Voor boren, ruimen en frezen.
  • Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Levering:

Inclusief zeskantsleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802, reduceerhulzen nr. 302135302187.