{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Opname | BT 30 A = 85 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 85 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 22,9 mm | |
Buiten-⌀ D | 40 mm | |
L2 | 47 mm | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 303446 10 | |
EAN/GTIN | 4045197868602 | |
Nummer fabrikant | 303446 10 |