Krimphouder Vorm AD met koelkanaalboring 10 mm

Artikelnummer: 303407 10
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: JIS B6339; JIS B6339
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ D1 10 mm
    Opname BT 30 kort
    Opnamenorm JIS B6339; JIS B6339
    Vorm AD
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
    Verspaningsstrategie HSC; HPC
    Afkoppellengte A-maat 80 mm
    Buiten-⌀ D 32 mm
    ⌀ D2 24 mm
    Producttype Krimphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 303407 10
    EAN/GTIN 4062406285937
    Nummer fabrikant 303407 10

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm (vanaf ⌀ 6).
    • Maat 3−5 voor HM, vanaf maat 6 voor HSS en HM.

    Toepassing:

    Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

    Norm:

    Overeenkomstig E-DIN 69882-8, vorm G.

    Accessoires:

    Aantrekbouten (AB) nr. 308760308806, krimpverlengstuk nr. 302410302417, krimpapparaten 354210354400.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen