{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanbereik | 2,5 mm - 16 mm | |
Opname | BT 40 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 30 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 103 mm | |
Buiten-⌀ D | 57 mm | |
Reserve-spansleutel nr. 627425 | SW 6 | |
Producttype | Korte-boorhouder |
Artikelnummer | 303197 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 2050001701268 | |
Nummer fabrikant | 20.296.40.16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte-boorhouder Vorm A, BT 40, Spanbereik: 2,5-16mm
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 410,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 298,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 375,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 245,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 310,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 331,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
392,00 €
€ 305,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Afkoppellengte A-maat | 103 mm | 98 mm | 110 mm | 95 mm | 95 mm | 106 mm | 106 mm |
Buiten-⌀ D | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 30 µm | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm | ≤ 50 µm | ≤ 20 µm | ≤ 50 µm | ≤ 20 µm |
Spanbereik | 2,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 12000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 12000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Korte-boorhouder | Korte-boorhouder | Korte-boorhouder | Korte-boorhouder | Korte-boorhouder | Korte-boorhouder | Korte-boorhouder |