Korte-boorhouder Vorm ADB 0,5-16 mm

Artikelnummer: 303175 0,5-16
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: ADB
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 20

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 0,5 mm - 16 mm
Opname BT 40
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm ADB
Inwendige koeling ja, met max. 50 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 20 µm
Afkoppellengte A-maat 98 mm
Buiten-⌀ D 57 mm
Reserve-spansleutel nr. 627425 SW 6
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303175 0,5-16
EAN/GTIN 4045197584380
Nummer fabrikant 303175 0,5-16

Omschrijving

Uitvoering:

Voor rechts- en linksom draaien.
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 20 µm.
Met inwendige koeling tot max. 50 bar.

Levering:

Inclusief spansleutel.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen