Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad M6X25

Artikelnummer: 303133 M6X25
Korting
72,40 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M × Nuttige lengte L1 Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: JIS B6339; JIS B6339
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schroefdraad M M6×25
    Opname BT 30
    Opnamenorm JIS B6339; JIS B6339
    Vorm ADB
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
    Verspaningsstrategie HSC
    Afkoppellengte A-maat 47 mm
    Boring-⌀ D1 tolerantie IT6 6,5 mm
    ⌀ D2 10 mm
    Buiten-⌀ D 13 mm
    Nuttige lengte L1 25 mm
    L2 5 mm
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 303133 M6X25
    EAN/GTIN 4062406286088
    Nummer fabrikant 303133 M6X25

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Alle schachten speciaal bewerkt.

    Toepassing:

    Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

    Accessoires:

    Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen