{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M12×25 | |
Opname | BT 30 | |
Opnamenorm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 47 mm | |
Boring-⌀ D1 tolerantie IT6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Buiten-⌀ D | 24 mm | |
Nuttige lengte L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 303133 M12X25 | |
EAN/GTIN | 4062406286118 | |
Nummer fabrikant | 303133 M12X25 |