Reduceerhuls SK / MK voor uitdrijfspie, vorm AD 3

Artikelnummer: 303082 3
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MK binnen Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6383
  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname BT 40
Norm DIN 6383
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 8 µm
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Buiten-⌀ D 40 mm
Producttype Opname-adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303082 3
EAN/GTIN 4062406109233
Nummer fabrikant 303082 3

Omschrijving

Uitvoering:

Binnen en buiten geslepen.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met MK-schacht.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308806.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Reduceerhuls SK / MK voor uitdrijfspie, vorm AD 3

Reduceerhuls SK / MK voor uitdrijfspie, vorm AD 3

op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 43,10
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
€ 71,80
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 140,50
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 61,00
op aanvraag
Op voorraad
380 stuks direct leverbaar
€ 40,50
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
€ 57,40
Opname BT 40 SK 40 kort SK 50 kort BT 50 SK 40 kort SK 50 kort
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1 ISO 7388-1 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Afkoppellengte A-maat 70 mm 70 mm 65 mm 65 mm 70 mm 65 mm
Buiten-⌀ D 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Vorm AD AD AD AD AD AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1 G 6,3 bij 12000 min-1 G 6,3 bij 12000 min-1 G 6,3 bij 15000 min-1 G 6,3 bij 12000 min-1 G 6,3 bij 12000 min-1
Producttype Opname-adapter Opname-adapter Opname-adapter Opname-adapter Opname-adapter Opname-adapter