Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, vorm AD 3

Artikelnummer: 301170 3
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MK binnen Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 12000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus binnen 3
Opname SK 50 kort
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 12000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 8 µm
Afkoppellengte A-maat 65 mm
Buiten-⌀ D 40 mm
Producttype Opname-adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301170 3
EAN/GTIN 4045197285928
Nummer fabrikant 301170 3

Omschrijving

Uitvoering:

  • Binnen en buiten geslepen.
  • Met balluff/RFID-chip-boring.

GARANT − Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, vorm AD 3

Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, vorm AD 3

op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 140,50
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
€ 71,80
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 61,00
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 43,10
op aanvraag
Op voorraad
380 stuks direct leverbaar
€ 40,50
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
€ 57,40
Opname SK 50 kort SK 40 kort BT 50 BT 40 SK 40 kort SK 50 kort
Opnamenorm ISO 7388-1 ISO 7388-1 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Afkoppellengte A-maat 65 mm 70 mm 65 mm 70 mm 70 mm 65 mm
Buiten-⌀ D 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Vorm AD AD AD AD AD AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 12000 min-1 G 6,3 bij 12000 min-1 G 6,3 bij 15000 min-1 G 6,3 bij 15000 min-1 G 6,3 bij 12000 min-1 G 6,3 bij 12000 min-1
Producttype Opname-adapter Opname-adapter Opname-adapter Opname-adapter Opname-adapter Opname-adapter