{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Opname | BT 50 A = 300 | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 8000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Trilling | gedempt | |
Afkoppellengte A-maat | 300 mm | |
Buiten-⌀ D | 58 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 21 mm | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 303055 27 | |
EAN/GTIN | 4045197821720 | |
Nummer fabrikant | 303055 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Meskopopname met trillingsdemping 27 mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 680,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 143,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 175,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 446,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 554,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 50 A = 300 | HSK-A 63 kort | HSK-A 100 kort | BT 40 A = 200 | BT 50 A = 200 |
Opnamenorm | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | DIN 69893; JIS B6339; JIS B6339 | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 |
Buiten-⌀ D | 58 mm | 60 mm | 60 mm | 58 mm | 58 mm |
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Vorm | A | A | A | A | A |
Freesdoornlengte L4 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 8000 min-1 | G 6,3 bij 20000 min-1 | G 6,3 bij 20000 min-1 | G 6,3 bij 8000 min-1 | G 6,3 bij 8000 min-1 |