{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 16 mm | |
Opname | BT 50 A = 300 | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 8000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Trilling | gedempt | |
Afkoppellengte A-maat | 300 mm | |
Buiten-⌀ D | 38 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 17 mm | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 303055 16 | |
EAN/GTIN | 4045197821706 | |
Nummer fabrikant | 303055 16 |