Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB 27 mm

Artikelnummer: 302895 27
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6358
  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 27 mm
Span-⌀ D1 27 mm
Opname BT 40 kort
Norm DIN 6358
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 55 mm
Buiten-⌀ D 48 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 27
Reserve-meeneemring nr. 309870 27
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 27
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302895 27
EAN/GTIN 4045197945006
Nummer fabrikant 302895 27

Omschrijving

Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min-1. Vorm ADB.

Toepassing:

Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.
Met meeneemring voor frezen met dwarssleuf DIN 1880 en kopfrezen DIN 1830.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802. Speciale sleutel nr. 309840.

Tip:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB 27 mm

Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB 27 mm

op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 77,80
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 78,00
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 100,50
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 53,50
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 99,60
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1 ISO 7388-1 JIS B6339; JIS B6339 JIS B6339; JIS B6339
Afkoppellengte A-maat 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
Doorn-⌀ d1 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Vorm ADB ADB ADB A AD
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 27 27 27 27 27
Verspaningsstrategie HPC HPC HPC HPC HPC
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 27 27 27 27 27