{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Span-⌀ D1 | 27 mm | |
Opname | SK 50 A = 55 | |
Norm | DIN 6358 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 55 mm | |
Buiten-⌀ D | 48 mm | |
Freesdoornlengte L3 met meeneemring | 21 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 33 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 27 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 | |
Producttype | Freesopsteekdoorn |
Artikelnummer | 300930 27 | |
EAN/GTIN | 4045197285362 | |
Nummer fabrikant | 300930 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB 27 mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 100,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 78,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 77,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 53,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 99,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Afkoppellengte A-maat | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Vorm | ADB | ADB | ADB | A | AD |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |