{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Opname | BT 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 38 mm | |
Buiten-⌀ D | 40 mm | |
Sleutelwijdte SW | 32 mm | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302875 32 | |
EAN/GTIN | 4062406114510 | |
Nummer fabrikant | 302875 32 |