HiRunER precisie-ER-spantanghouder 40

Artikelnummer: 302843 40
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Opname BT 40 A = 70
    Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
    Vorm ADB
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
    Verspaningsstrategie HSC; HPC
    Spanbereik 3 mm - 26 mm
    Afkoppellengte A-maat 70 mm
    Buiten-⌀ D 62 mm
    Reserve-ER-spanmoer nr. 309617 40
    ER-spansleutels nr. 309748; nr. 309749 40
    Balluff-chip-boring ja
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 302843 40
    EAN/GTIN 4045197771612
    Nummer fabrikant 302843 40

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Buiten- en binnenconus zijn geslepen en voor geluidsarmer draaien zijn alle schachten speciaal bewerkt. Inclusief RFID/Balluff-chip-boring, hoogrendement-spanmoer (tot 25000 min-1).

    Voordeel:

    • Uitstekende rondloopnauwkeurigheid in het systeem (houder + spantang + spanmoer), 3µm rondloop met een 2µm-spantang, 6µm rondloop met een 5µm-spantang.
    • Extreme houdkrachten (tot factor 2 vergeleken met standaard-ER-houder).
    • Trillingsverminderend effect, door 2-delige spanmoer.

    Toepassing:

    Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 − vorm A en B.

    Levering:

    Inclusief precisiespanmoer.

    Accessoires:

    Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802, AB-spansleutels nr. 308820308835, ER-spansleutels nr. 309757, 309758 (voor 11M en 16M); ER-spantangen Fahrion nr. 308901309434. ER-spantangen nr. 308901309432, haaksleutel 628400, resp. momentsleutel 309749 of 628520.

    Tip:

    • Spant alleen nominale ⌀ tot schacht-⌀ tolerantie h 10.
    • Spanmoer niet in combinatie met afdichtring.
    • Alleen in combinatie met Fahrion-spantangen gebruiken.
    • Verwijder de blauwe designring op de Fahrion HP-2µm ER-spantangen die nodig zijn.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen