{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 16 | |
Span-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Opname | BT 30 A = 60 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Spanbereik | 0,5 mm - 10 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
Reserve-ER-spanmoer nr. 309617 | 16 | |
ER-spansleutels nr. 309748; nr. 309749 | 16 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302839 16 | |
EAN/GTIN | 4045197870018 | |
Nummer fabrikant | 302839 16 |