{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 1-7 mm | |
Opname | BT 30 A = 60 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Spanbereik | 1 mm - 7 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
Buiten-⌀ D | 16 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 309618 11M | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302839 11M | |
EAN/GTIN | 4062406241506 | |
Nummer fabrikant | 302839 11M |