{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 32 | |
Opname | BT 40 A = 100 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 32 | |
ER-spansleutel | 32 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302780 32 | |
EAN/GTIN | 4250122612292 | |
Nummer fabrikant | 406.02.20.100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spantanghouder Vorm ADB 32
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 78,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
€ 100,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 79,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Buiten-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Voor ER-spantangen | 32 | 32 | 32 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC | HPC | HSC |
Producttype | Spantanghouder | Weldonhouder | Spantanghouder |