{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 32 | |
Opname | BT 30 A = 100 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 32 | |
ER-spansleutel | 32 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302752 32 | |
EAN/GTIN | 4067263002567 | |
Nummer fabrikant | 302752 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-spantanghouder Vorm AD, BT 30 A = 100, voor ER-spantang-maat: 32
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 79,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 100,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 30 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Buiten-⌀ D | 50 mm | 50 mm |
Voor ER-spantangen | 32 | 32 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC | HPC |
Producttype | Spantanghouder | Weldonhouder |