{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 16 | |
Opname | BT 30 A = 100 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 0,5 mm - 10 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 28 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 16 | |
ER-spansleutel | 16 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302752 16 | |
EAN/GTIN | 4067263002536 | |
Nummer fabrikant | 302752 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-spantanghouder Vorm AD, BT 30 A = 100, voor ER-spantang-maat: 16
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 78,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 100,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Buiten-⌀ D | 28 mm | 28 mm |
Vorm | AD | AD |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spanbereik | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Verspaningsstrategie | HSC | HPC |
Producttype | Spantanghouder | Weldonhouder |