{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | BT 30 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 12 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 302591 12 | |
EAN/GTIN | 4067263983941 | |
Nummer fabrikant | 302591 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhouder Vorm AD met koelkanaalboring 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 72,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 68,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 68,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 30 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Opnamenorm | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Afkoppellengte A-maat | 100 | 100 | 100 |
Vorm | AD | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Span-⌀ D1 | 12 | 12 | 12 |