{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 40 mm | |
Opname | SK 40 A = 52 | |
Norm | DIN 6358 | |
Opnamenorm | DIN 2080 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 52 mm | |
Totale lengte L | 172 mm | |
Freesdoornlengte L3 met meeneemring | 27 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 41 mm | |
Schroefdraad M | M16 | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 40 | |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 40 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 40 | |
Producttype | Freesopsteekdoorn |
Artikelnummer | 302505 40 | |
EAN/GTIN | 4062406111076 | |
Nummer fabrikant | 302505 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Combi-freesopsteekdoorn 40 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 67,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 83,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 40 A = 52 | SK 50 A = 55 |
Afkoppellengte A-maat | 52 | 55 |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 40 | 40 |
Freesdoornlengte L4 | 41 | 41 |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 40 | 40 |
Span-⌀ D1 | 40 | 40 |
Producttype | Freesopsteekdoorn | Freesopsteekdoorn |