{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 27 mm | |
Opname | SK 40 A = 52 | |
Norm | DIN 6358 | |
Opnamenorm | DIN 2080 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 52 mm | |
Totale lengte L | 166 mm | |
Freesdoornlengte L3 met meeneemring | 21 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 33 mm | |
Schroefdraad M | M16 | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 27 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 | |
Producttype | Freesopsteekdoorn |
Artikelnummer | 302505 27 | |
EAN/GTIN | 4062406111038 | |
Nummer fabrikant | 302505 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Combi-freesopsteekdoorn, SK 40 A = 52, Doorn-⌀ d1: 27mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 53,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 73,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 40 A = 52 | SK 50 A = 55 |
Afkoppellengte A-maat | 52 mm | 55 mm |
Freesdoornlengte L4 | 33 mm | 33 mm |
Totale lengte L | 166 mm | 203 mm |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 |
Span-⌀ D1 | 27 mm | 27 mm |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | 27 |