{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | DIN 2080 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Schroefdraad M | M16 | |
Reserve-ER-spanmoer | 32 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302485 32 | |
EAN/GTIN | 4062406110611 | |
Nummer fabrikant | 302485 32 |