ER-spantanghouder 25

Artikelnummer: 302485 25
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: DIN 2080
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 1-16 mm
Opname SK 40
Opnamenorm DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Spanbereik 1 mm - 16 mm
Afkoppellengte A-maat 50 mm
Buiten-⌀ D 42 mm
Schroefdraad M M16
Reserve-ER-spanmoer 25
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302485 25
EAN/GTIN 4062406110604
Nummer fabrikant 302485 25

Omschrijving

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-/ESX-spantangen volgens ISO 15488-B.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308981309040, ER-sets nr. 309024309320, ER-spansleutels nr. 309680309740.