Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef, L = 210 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 12/3mm

Artikelnummer: 302413 12/3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boring-⌀ D1 3 mm
Schacht-⌀ d 12 mm
Totale lengte L 210 mm
⌀ D2 8 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 302413 12/3
EAN/GTIN 4062406544744
Nummer fabrikant 302413 12/3
Fabrikant Karl Schüssler GmbH & Co. KG, Bahnhofstr 108, 72411 BODELSHAUSEN, Deutschland, www.k-schuessler.de

Omschrijving

Uitvoering:

Doorboord voor inwendige koelvloeistoftoevoer (IK).
Zonder lengte-instelschroef, middel.

Toepassing:

Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

Tip:

Maximaal toegestaan toerental 8000 min-1.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen