Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef 12/4 mm

Artikelnummer: 302413 12/4
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Boring-⌀ D1 4 mm
    Schacht-⌀ d 12 mm
    Totale lengte L 210 mm
    ⌀ D2 8 mm
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 302413 12/4
    EAN/GTIN 4062406544751
    Nummer fabrikant 302413 12/4

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Doorboord voor inwendige koelvloeistoftoevoer (IK).
    Zonder lengte-instelschroef, middel.

    Toepassing:

    Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

    Tip:

    Maximaal toegestaan toerental 8000 min-1.