Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef 32/12 mm

Artikelnummer: 302412 32/12
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boring-⌀ D1 12 mm
Schacht-⌀ d 32 mm
Totale lengte L 160 mm
⌀ D2 24 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302412 32/12
EAN/GTIN 4045197436023
Nummer fabrikant 302412 32/12

Omschrijving

Uitvoering:

Doorboord voor inwendige koelvloeistoftoevoer (IK).
Met lengte-instelschroef, kort.

Toepassing:

Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

Tip:

Maximaal toegestaan toerental 8000 min-1.