Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef 32/18 mm

Artikelnummer: 302412 32/18
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Boring-⌀ D1 18 mm
Schacht-⌀ d 32 mm
Totale lengte L 160 mm
⌀ D2 27 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302412 32/18
EAN/GTIN 4045197436054
Nummer fabrikant 302412 32/18

Omschrijving

Uitvoering:

Doorboord voor inwendige koelvloeistoftoevoer (IK).
Met lengte-instelschroef, kort.

Toepassing:

Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

Tip:

Maximaal toegestaan toerental 8000 min-1.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen