Krimphouder slank 6 mm

Artikelnummer: 302325 6
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ D1 6 mm
    Opname SK 40 A = 120
    Opnamenorm ISO 7388-1
    Vorm ADB
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
    Verspaningsstrategie HSC; HPC
    Afkoppellengte A-maat 120 mm
    Buiten-⌀ D 30,9 mm
    ⌀ D2 15 mm
    Producttype Krimphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 302325 6
    EAN/GTIN 4045197288226
    Nummer fabrikant 302325 6

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
    • Met RFID/Balluff-chip-boring.
    • Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm pas vanaf maat 6!
    • Extra slanke vorm (gereduceerde storende contour).

    Toepassing:

    • Bewerkingen in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
    • Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

    Accessoires:

    Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410302419. Krimpapparaten nr. 354210354450.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen