Krimphouder Power Shrink Chuck met Safe-Lock, SK 50 kort, Span-⌀ D1: 6mm

Artikelnummer: 302307 6
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Koelkanaalboring: afsluitbaar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 6 mm
Opname SK 50 kort
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Koelkanaalboring afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Uittrekbeveiliging voor gereedschap Safe-Lock h6
Afkoppellengte A-maat 80 mm
Buiten-⌀ D 70 mm
⌀ D2 21 mm
maximale spandiepte LE 36 mm
Producttype Krimphouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 302307 6
EAN/GTIN 4034221077196
Nummer fabrikant 50.440.06.37
Fabrikant HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Omschrijving

Uitvoering:

Krimphouder voor maximale verspaningscapaciteit bij de hoogrendementverspaning (HPC). Het geoptimaliseerde design combineert hoge stijfheid met trillingsdemping. Dat ontziet de machine, spindel en het gereedschap.
  • Safe-Lock gereedschapsuittrekbeveiliging voorkomt onbedoeld uittrekken van het gereedschap.
  • Hogere verspaningscapaciteit door hogere toerentallen, hogere voedingen en grotere spaandiepte.
  • Kortere bewerkingstijden.
  • Geluidsarmer, daardoor betere oppervlaktekwaliteit en ontzien van gereedschap, spindel en machine.
  • Met tapgaten voor het balanceren met schroeven.
  • Met afsluitbare Cool Jet boringen.
  • Met lengte-instelschroef (verstelafstand 10 mm).

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6 met Safe-Lock-aanslijping. Geschikt voor alle soorten krimpapparaten, bijv. inductie, contact en hetelucht krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308800, AB-spansleutel nr. 308820308835. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.
Frees met Safe-Lock aanslijping zie VHM-frees.

Tip:

Andere krimphouders met Safe-Lock op aanvraag.