{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | SK 50 kort | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Uittrekbeveiliging voor gereedschap | Safe-Lock h6 | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 43 mm | |
⌀ D2 | 33,3 mm | |
maximale spandiepte LE | 50 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302307 16 | |
EAN/GTIN | 4034221062765 | |
Nummer fabrikant | 50.440.16.37 | |
Fabrikant | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |