Krimphouder, SK 50 kort, Span-⌀ D1: 20mm

Artikelnummer: 302288 20
Korting
193,50 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 20 mm
Opname SK 50 kort
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 80 mm
Buiten-⌀ D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302288 20
EAN/GTIN 2050001689986
Nummer fabrikant 15.306.50.20.Z

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hittebestendig staal.
  • Gr. 3−5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

Glasparelgestraald.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.
Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308800, AB-spansleutels nr. 308820308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Krimphouder, SK 50 kort, Span-⌀ D<sub>1</sub>: 20mm

Krimphouder, SK 50 kort, Span-⌀ D1: 20mm

op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
193,50 €
€ 87,90
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 152,50
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 172,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 249,00
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
170,00 €
€ 89,60
⌀ D2 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm
Opnamenorm ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Afkoppellengte A-maat 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Buiten-⌀ D 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Vorm ADB ADB ADB ADB ADB
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HPC; HSC HSC; HPC