{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | SK 40 A = 120 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
Buiten-⌀ D | 41,2 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302257 20 | |
EAN/GTIN | 4045197467775 | |
Nummer fabrikant | 302257 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Krimphouder met koelkanaalboringen, SK 40 A = 120, Span-⌀ D1: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 194,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 164,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 237,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 250,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 202,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Opname | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 | SK 50 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Buiten-⌀ D | 41,2 mm | 42 mm | 41 mm | 41 mm | 42 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder |