Krimphouder 20 mm

Artikelnummer: 302305 20
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ D1 20 mm
    Opname SK 50 A = 120
    Opnamenorm ISO 7388-1
    Vorm ADB
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
    Verspaningsstrategie HSC; HPC
    Afkoppellengte A-maat 120 mm
    Buiten-⌀ D 41 mm
    ⌀ D2 33 mm
    Producttype Krimphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 302305 20
    EAN/GTIN 4045197288653
    Nummer fabrikant 302305 20

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Hittebestendig staal.
    • Gr. 3−5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.
    • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
    • Met RFID/Balluff-chip-boring.

    Toepassing:

    Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.
    Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

    Accessoires:

    Aantrekbouten (AB) nr. 308600308800, AB-spansleutels nr. 308820308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen