{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 8 mm | |
Opname | SK 40 A = 120 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
Buiten-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302256 8 | |
EAN/GTIN | 4045197287922 | |
Nummer fabrikant | 302256 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Krimphouder 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 164,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 237,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | 120 mm |
Buiten-⌀ D | 27 mm | 27 mm |
Span-⌀ D1 | 8 mm | 8 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC |