{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 25 mm | |
Opname | SK 40 A = 120 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
Buiten-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302256 25 | |
EAN/GTIN | 4045197287991 | |
Nummer fabrikant | 302256 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Krimphouder 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 164,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 237,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 44 mm |
Opname | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Buiten-⌀ D | 53 mm | 53 mm |
Span-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder |