{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | SK 40 A = 120 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
Buiten-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302254 12 | |
EAN/GTIN | 2050001689719 | |
Nummer fabrikant | 15.306.40.12.Z/120 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krimphouder, SK 40 A = 120, Span-⌀ D1: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 198,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 164,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 194,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 279,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
278 stuks direct leverbaar
€ 214,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 202,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Buiten-⌀ D | 32 mm | 32 mm | 31,4 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Vorm | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HPC | HPC; HPC | HSC; HPC |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder |