{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | SK 50 A = 120 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC; HPC | |
Trilling | gedempt | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
Buiten-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 80 mm | |
L2 | 62,9 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302214 12 | |
EAN/GTIN | 4062406787196 | |
Nummer fabrikant | 302214 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Krimphouder met trillingsdemping, met koelkanaalboringen, SK 50 A = 120, Span-⌀ D1: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 279,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 164,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
279 stuks direct leverbaar
€ 214,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 202,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Opname | SK 50 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder |