{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 6 mm | |
Opname | SK 50 A = 120 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC; HPC | |
Trilling | gedempt | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
Buiten-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 80 mm | |
L2 | 50,9 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302214 6 | |
EAN/GTIN | 4062406787165 | |
Nummer fabrikant | 302214 6 |