{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 8 mm | |
Opname | SK 40 A = 120 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC; HPC | |
Trilling | gedempt | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
Buiten-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 50 mm | |
L2 | 60,9 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302207 8 | |
EAN/GTIN | 4062406787127 | |
Nummer fabrikant | 302207 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Krimphouder met trillingsdemping, met koelkanaalboringen, SK 40 A = 120, Span-⌀ D1: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
232 stuks direct leverbaar
€ 214,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 164,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 194,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 202,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Buiten-⌀ D | 27 mm | 27 mm | 26,7 mm | 27 mm |
Vorm | ADB | ADB | ADB | ADB |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder |