{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 8 mm | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 20000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Buiten-⌀ D | 49,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 61,5 mm | |
L2 | 30 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Schroefdraad M | M6 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302045 8 | |
EAN/GTIN | 4045197146090 | |
Nummer fabrikant | 302045 8 |