Hydrohouder kort, uitvoering HT 20 mm

Artikelnummer: 302028 20
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 20 mm
Opname SK 40
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 64,5 mm
Buiten-⌀ D 49 mm
Nuttige lengte L1 45,5 mm
Geschikte reduceerhuls 302160; 302165; 302150; 302155
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302028 20
EAN/GTIN 4045197513076
Nummer fabrikant 302028 20

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling (verstelling 10 mm) mogelijk.
  • Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.

Toepassing:

  • Voor boren, ruimen en voor lichte en zware verspaning bij het frezen.
  • Zeer hoge draaimomenten 550 Nm, uitvoering HT (High Torque).
  • Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, reduceerhulzen nr. 302135302187.

Tip:

V = maximale verstelafstand!
Let op bij extra lange gereedschappen en TPC-bewerking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen