{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanbereik | 2,5 mm - 16 mm | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 30 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 95 mm | |
Buiten-⌀ D | 57 mm | |
Reserve-spansleutel nr. 627425 | SW6 | |
Producttype | Korte-boorhouder |
Artikelnummer | 301490 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 2050001690555 | |
Nummer fabrikant | 11.296.40.16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Korte-boorhouder Vorm A, SK 40, Spanbereik: 2,5-16mm
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 332,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 242,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 326,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 95 mm | 80 mm | 80 mm |
Buiten-⌀ D | 57 mm | 50 mm | 50 mm |
Vorm | A | A | A |
Spanbereik | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 |