Korte-boorhouder Vorm A 0,3-8 mm

Artikelnummer: 301490 0,3-8
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 30

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Spanbereik 0,3 mm - 8 mm
    Opname SK 40
    Opnamenorm ISO 7388-1
    Vorm A
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 30 µm
    Afkoppellengte A-maat 70 mm
    Buiten-⌀ D 36 mm
    Reserve-spansleutel nr. 627425 SW4
    Producttype Korte-boorhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 301490 0,3-8
    EAN/GTIN 2050001689504
    Nummer fabrikant 11.296.40.08

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor rechts- en linksom draaien.

    Levering:

    Inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten met dwarsgreep.

    Accessoires:

    Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen