{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 8 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
Buiten-⌀ D | 21 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Verlengstuk ⌀ D3 | 23 mm | |
Lengte L | 42 mm | |
Schroefdraad M | M12 | |
Maximaal aanhaalmoment | 60 Nm | |
Producttype | Reductiestuk |
Artikelnummer | 301397 M12X8 | |
EAN/GTIN | 4045197767356 | |
Nummer fabrikant | 301397 M12X8 |